Fausse équerre SAM E9-250, Longueur: 250 mm | Hauteur: 2.5 mm
Fausse Equerre 250 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :E9-250
Rubix :0149-5201420
EAN :3272670532472
Documents
Détails articles : FAUSSE EQUERRE PROMO 1/5
Fausse équerre. Construction robuste, convient pour les travaux de mécanicien. En acier spécial chromé. Ecrou papillon galvanisé pour la fixation de la lame en acier.
Points forts
Convient pour les travaux de mécanicien.
Applications
Permet de prendre et tracer toutes sortes d'angles.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Hauteur | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,56 € HT
/ unité
120,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

