• Gamme Expert Bosch
  • Les Indispensables
  • Recommandés par nos experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(24 523)
  • Entretien et réparation(3 033)
  • Fixation et montage(36 042)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(31 831)
  • Equipement(13 740)
  • Usinage(64 961)
  • Soudage(2 560)
  • Transmission(80 891)
  • Pneumatique et fluiditique(60 484)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Outillage a main(17 267)
  • Outillage electro portatif(2 391)
  • Outillage pneumatique(507)
  • Outillage specifique(2 216)
  • Outillage divers(143)
  • Mesure et contrôle(1 991)
Voir Outillage & Métrologie
  • Top ventes(199)
  • Pieds à coulisse(134)
  • Micromètres(126)
  • Instruments de mesure intérieure(88)
  • Instruments de mesure de profondeur(46)
  • Comparateurs et mesure d'épaisseur(125)
  • Appareils de mesure de longueur(22)
  • Trusquins(14)
  • Colonnes de mesure(20)
  • Cales, piges, bagues, tampons et calibres(266)
  • Supports, équipements auxiliaires(315)
  • Jauges, clinquant(354)
  • Mesure divers(82)
  • Mesure de la surface(5)
  • Mesure optique(16)
  • Force, poids, vitesse, température et compteurs divers(88)
  • Maintenance / entretien / accessoires(290)
Voir Mesure et contrôle
  1. Catégories RUBIX
  2. Outillage & Métrologie
  3. Mesure et contrôle
  4. Mesures diverses - Maintenance
  5. Divers appareils de mesure
  6. Fausse équerre
  7. FAUSSE EQUERRE MECANICIEN 400MM SANS PAPILLON

Fausse équerre Wilmart 137307

Fausse équerre mécanicien sans papillonlg 400mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :137307
Rubix :0130-0167161
EAN :3700265309623
FAUSSE EQUERRE MECANICIEN 400MM SANS PAPILLON
brand logo

Documents

Détails articles : FAUSSE EQUERRE MECANICIEN 400MM SANS PAPILLON


Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,68 € HT
/ unité
143,62 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Fausse équerre Facom 817.30, Longueur: 300 mm | Hauteur: 285 mmFausse équerre Facom 817.20, Longueur: 200 mm | Hauteur: 195 mmFausse équerre Virax 220630, Longueur: 500 mm | Hauteur: 500 mmFausse équerre Wilmart 137306Fausse équerre SAM E9-250, Longueur: 250 mm | Hauteur: 2.5 mmFausse équerre Wilmart 137305Fausse équerre Wilmart 137900Fausse équerre SAM E9-200, Longueur: 200 mm | Hauteur: 2.5 mmFausse équerre Wilmart 121402, Longueur: 430 mmFausse équerre Facom 817.25, Longueur: 250 mm | Hauteur: 240 mmFausse équerre Bahco 9572-250, Longueur: 256 mm | Hauteur: 115 mmFausse équerre Wilmart 137505Fausse équerre Wilmart 137501, Longueur: 150 mmFausse équerre Wilmart 137503Fausse équerre Stanley 0-46-535, Longueur: 267 mm | Hauteur: 335 mm
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu