Fausse équerre Bahco 9572-250, Longueur: 256 mm | Hauteur: 115 mm

Biseau coulissant Carré

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :9572-250
Rubix :0034-5363538
EAN :7311518004248
FAUSSE EQUERRE 250

Résumé technique

Longueur256 mm
Hauteur115 mm

Documents

Détails articles : FAUSSE EQUERRE 250


La fausse équerre coulissante Bahco permet de relever puis de reporter avec précision un angle sur une pièce avant sa découpe ou son usinage. Sa lame en acier laminé à froid est maintenue par une vis de verrouillage afin de conserver l'angle défini pendant le traçage.

Caractéristiques :
La fausse équerre 9572 est destinée au relevé et au report d'angles lors des opérations de découpe, de fabrication ou d'usinage. Elle permet de reproduire un angle existant sur une nouvelle pièce afin de préparer les travaux de traçage avec précision.

Sa lame en acier laminé à froid, durcie et revenue, est verrouillée sur le corps au moyen d'une vis afin de maintenir l'angle sélectionné. Souple, elle se positionne aisément sur les différentes surfaces de travail. Le corps moulé en alliage de zinc apporte quant à lui de la robustesse à l’ensemble.

Spécifications :
• Corps : alliage de zinc
• Lame : acier laminé à froid, trempée et revenue
• Verrouillage de la lame : par vis
• Réf. 9572-200 :
◦ Longueur : 235 mm
◦ Longueur de lame : 206 mm
◦ Hauteur : 115 mm
◦ Poids : 160 g
• Réf. 9572-250 :
◦ Longueur : 250 mm
◦ Longueur de lame : 256 mm
◦ Hauteur : 115 mm
◦ Poids : 175 g

Points forts

• Maintient l'angle mesuré grâce au système de verrouillage par vis
• Résiste aux sollicitations courantes grâce à la lame en acier trempé
• Se positionne facilement sur la pièce grâce à la souplesse de la lame

Applications

Ce biseau coulissant s'utilise pour le traçage et le transfert d'angles dans les ateliers de mécanique, de métallerie, de chaudronnerie, de menuiserie et de fabrication. Il trouve sa place lors de la fabrication de pièces sur mesure, de la découpe de profilés, du contrôle d'angles existants ou encore de la préparation d'assemblages nécessitant un report d'angle.

Informations techniques


Attributs
Longueur256 mm
Hauteur115 mm
725,60 HT
/ 20 unités
870,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours