Références
SKF :SI 35 TXE-2LS
Rubix :0301-1357832
Fabricant :185457
EAN :7316572057087


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 84 mm |
| Matière | acier pour roulements |
Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SI 35 TXE-2LS SKF
Rotule à palier lisse avec joints d'étanchéité
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/tissu de PTFE et un joint frottant à triple lèvre des deux côtés. La rotule ne requiert aucune maintenance. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite. Certaines tailles présentent des dimensions de raccord différentes (série SAA).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 84 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Jeu Radial | cn |
| Série | si |
| Filet intérieur | m 36x3 |
| Charge dynamique de base | 224 N |
| Longueur | 174 mm |
| Diamètre extérieur | 84 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,48 € HT
/ unité
406,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours