Embout à rotule DURBAL® RO7019
Rotule de commande type BEMI
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DURBAL® :RO7019
Rubix :2358-1287726



Documents
Détails articles : ROTULE DURBAL TOUT INOX BEMI22 MALE FIL.A DROITE INOX
Embout à rotule mâle tout inox, sans entretien. Noix de rotule trempée, rectifiée. Piste de roulement chromée dur. Coussinet en PTFE -fibres de verre, qui enveloppe les corps étrangers pénétrants. Protection efficace contre la corrosion. Capacité de charge extrêmement élevée.
Points forts
Gamme Durbal Classic Line. Selon norme DIN ISO 12240-4 - série K.
Applications
Application en premier lieu avec des charges alternées ou par à-coups et de préférence avec de grands mouvements de basculement. Les rotules de commande à partir de la taille 6-30 peuvent être lubrifiées par un graisseur à trémie. Autres graisseurs spéciaux sur demande.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Matière | acier |
| Série | bemi |
| Filet intérieur | m22x1,50 |
| Diamètre extérieur | 54 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,11 € HT
/ unité
445,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
