Embout à rotule SKF SALKAC 8 M

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SALKAC 8 M
Rubix :0301-1065805
Fabricant :22404
EAN :7316577025654
EMBOUT A ROTULE SALKAC 8 M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête25 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SALKAC 8 M SKF


Embout de tige à palier lisse Aucun
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze. La rotule nécessite une maintenance et les tailles 6 et supérieures peuvent être relubrifiées via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête25 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialc2
Sériesalkac
Filet intérieurm 8
Charge dynamique de base7,2 N
Longueur56 mm
Diamètre extérieur25 mm
47,99 HT
/ unité
57,59 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h