Embout à rotule DURBAL® RO3014
Rotule de commande type BRF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DURBAL® :RO3014
Rubix :2358-1287642



Documents
Détails articles : ROTULE DE COMMANDE TYPE BRF 18G FIL.A GAUCHE 2 RANGEES BILLES
Embout à rotule femelle à 2 rangées de billes, graissage longue durée. Chape en acier cémenté (ébauche forgée), piste de roulement trempé rectifiée, zingué par galvanisation sans chrome IV. Palier intérieur : acier roulement rempé et rectifié. Graisse : utilisation entre -45 °C et +120 °C.
Points forts
Gamme Durbal Premium Line. Selon norme DIN ISO 12240-4 - série K.
Applications
Des rondelles de recouvrement disposées des deux côtés empêchent la pénétration de grosses particules de saleté à l'intérieur du roulement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Matière | acier |
| Série | brf |
| Filet intérieur | m18 x 1,50 |
| Diamètre extérieur | 46 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,22 € HT
/ unité
271,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
