Références
SKF :SIQG 63 ES
Rubix :0301-1357903
Fabricant :23607
EAN :7316577003881


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 63 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 138 mm |
| Matière | acier pour roulements |
Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SIQG 63 ES SKF
Embout de tige à palier lisse Aucun
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La bague intérieure déborde des deux côtés. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement ; pour les tailles 16 et supérieures, elle peut aussi être relubrifiée via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 63 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 138 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Jeu Radial | cn |
| Série | siqg..es |
| Filet intérieur | m 48x2 |
| Charge dynamique de base | 255 N |
| Longueur | 213,5 mm |
| Diamètre extérieur | 137,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
668,41 € HT
/ unité
802,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours