Embout à rotule SKF SIJ 30 ES

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIJ 30 ES
Rubix :0301-1357831
Fabricant :23404
EAN :7316570948011
ROTULE ET COUSSINET SIJ 30 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête80 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SIJ 30 ES SKF


Rotule à palier lisse Aucun
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance ; les tailles 16 et supérieures peuvent être relubrifiées via un trou de lubrification ou un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête80 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesij
Filet intérieurm 20x1,5
Longueur126 mm
Diamètre extérieur80 mm
284,17 € HT
/ unité
341,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours