Embout à rotule SKF SAKAC 10 M

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SAKAC 10 M
Rubix :0301-1065790
Fabricant :22227
EAN :7316577027641
EMBOUT A ROTULE SAKAC 10 M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête29 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SAKAC 10 M SKF


Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze. La rotule nécessite une maintenance et les tailles 6 et supérieures peuvent être relubrifiées via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Points forts

- Adapté aux cas où un manque de lubrifiant peut se produire
- Simple et prêt à monter
- Facile à regraisser (tailles ≥ 6)

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête29 mm
Matièreacier
Jeu Radialc2
Sériesakac
Charge dynamique de base10 N
Longueur64 mm
Diamètre extérieur29 mm
53,56 € HT
/ unité
64,27 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h