Embout à rotule SKF SIL 8 C

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIL 8 C
Rubix :0301-1357624
Fabricant :23512
EAN :7316577003515
ROTULE ET COUSSINET SIL 8 C SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête25 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SIL 8 C SKF


Rotule à palier lisse avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de contact en acier/bronze fritté PTFE. La rotule ne requiert aucune maintenance. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête25 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesil
Filet intérieurm 8
Charge dynamique de base5,85 N
Longueur50 mm
Diamètre extérieur25 mm
72,40 € HT
/ unité
86,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours