Embout à rotule INA GIR17-DO

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIR17-DO
Rubix :0269-1003884
Fabricant :0066354230000
EAN :4012802526721
EMBOUT A ROTULE GIR 17 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre tête46 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIR 17 DO INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre tête46 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegir..-do
Diamètre extérieur30 mm
77,70 € HT
/ unité
93,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h