Embout à rotule SKF SA 6 C

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SA 6 C
Rubix :0301-1097264
Fabricant :22138
EAN :7316577002471
EMBOUT A ROTULE SA 6 C SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête22 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SA 6 C SKF


Plain bearing Rod end With seals
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze fritté PTFE. La rotule ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Points forts

- Longue durée de vie
- Sans entretien
- Convient aux charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête22 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesa
Filet intérieurm 6
Charge dynamique de base3,6 N
Longueur49 mm
Diamètre extérieur22 mm
91,91 HT
/ unité
110,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours