Embout à rotule INA GAKR30-PW

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAKR30-PW
Rubix :0269-1003497
Fabricant :0066309360000
EAN :4012802523355
EMBOUT A ROTULE GAKR 30 PW INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête70 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAKR 30 PW INA


Embout à rotule GAKR..-PW, filetage extérieur, sans entretien

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête70 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegakr..-pw
Longueur145 mm
Diamètre extérieur55 mm
244,11 € HT
/ unité
292,93 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h