Embout à rotule INA GIR12-DO

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIR12-DO
Rubix :0269-1003880
EAN :4012802526691
EMBOUT A ROTULE GIR 12 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre tête34 mm
Matièreacier/acier (surface de glissement acier/acier)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIR 12 DO INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte des charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par un zingage. Faible encombrement.

Applications

Adapté pour les charges alternées et sous certaines conditions pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre tête34 mm
Matièreacier/acier (surface de glissement acier/acier)
Jeu Radialcn
Sériegir..-do
Filet intérieurm12
Charge dynamique de base10800 N
NormeDIN ISO 12240-4
Longueur67 mm
Diamètre extérieur22 mm
48,25 € HT
/ unité
57,90 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h