Embout à rotule INA GK50-DO

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GK50-DO
Rubix :0269-1003916
Fabricant :0066358220000
EAN :4012802527308
EMBOUT A ROTULE GK 50 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre tête112 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GK 50 DO INA


Embout de tige hydraulique conforme à ISO24652 et DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, forme S avec extrémité de soudage circulaire, entretien requis, liaison glissante acier/acier, ouvert
Embout à rotule hydraulique, avec face de soudure circulaire, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type S, conception ouverte

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre tête112 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegk..-do
Diamètre extérieur75 mm
286,21 HT
/ unité
343,45 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h