Embout à rotule INA GIKR10-PW-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKR10-PW-A
Rubix :0269-1003825
Fabricant :0066308120000
EAN :4012802523225
EMBOUT A ROTULE GIKR 10 PW-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête28 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKR 10 PW-A INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, sans entretien, couche coulissante : film PTFE, bague extérieure en laiton, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges unidirectionnelles. Sous certaines conditions, supporte des charges alternées.

Applications

Convient aux mouvements lents avec des angles d'oscillation faibles à moyens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête28 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegikr..-pw
Diamètre extérieur22 mm
52,27 € HT
/ unité
62,72 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h