Références
SKF :SA 35 ES-2RS
Rubix :0301-1357786
Fabricant :22110
EAN :7316577002686


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 84 mm |
| Matière | acier pour roulements |
Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SA 35 ES-2RS SKF
Plain bearing Rod end With seals
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier et un joint frottant à double lèvre des deux côtés. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite. Certaines tailles présentent des dimensions de raccord différentes (série SA(L)A).
Points forts
- Longue durée de vie
- Sans entretien
- Convient aux charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter
- Sans entretien
- Convient aux charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 84 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Jeu Radial | cn |
| Série | sa |
| Filet intérieur | m 36x3 |
| Charge dynamique de base | 80 N |
| Longueur | 174 mm |
| Diamètre extérieur | 84 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,03 € HT
/ unité
285,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours