Embout à rotule SKF SI 10 E

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SI 10 E
Rubix :0301-1020713
Fabricant :23266
EAN :7316577002853
EMBOUT A ROTULE SI 10 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête30 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SI 10 E SKF


Rotule à palier lisse avec joints d'étanchéité
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée uniquement depuis le côté. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête30 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesi
Filet intérieurm 10
Charge dynamique de base8,15 N
Longueur60 mm
Diamètre extérieur30 mm
59,37 € HT
/ unité
71,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours