Embout à rotule SKF SA 15 ES

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SA 15 ES
Rubix :0301-1152799
Fabricant :22064
EAN :7316577002556
EMBOUT A ROTULE SA 15 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre tête41 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SA 15 ES SKF


Plain bearing Rod end With seals
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un trou de lubrification situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Points forts

- Longue durée de vie
- Sans entretien
- Convient aux charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre tête41 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesa
Filet intérieurm 14
Charge dynamique de base17 N
Longueur85 mm
Diamètre extérieur41 mm
77,00 € HT
/ unité
92,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours