Embout à rotule INA GIKR16-PW

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKR16-PW
Rubix :0269-1003831
Fabricant :0066308390000
EAN :4012802523331
EMBOUT A ROTULE GIKFR 16 PW INA

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Diamètre tête42 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKFR 16 PW INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, sans entretien, couche coulissante : film PTFE, bague extérieure en laiton, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges unidirectionnelles. Sous certaines conditions, supporte des charges alternées.

Applications

Convient aux mouvements lents avec des angles d'oscillation faibles à moyens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre tête42 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegikr..-pw
Diamètre extérieur32 mm
100,18 € HT
/ unité
120,22 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h