Références
SKF :SIQG 80 ES
Rubix :0301-1074652
Fabricant :23609
EAN :7316577295224


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 171,5 mm |
| Matière | acier à roulements |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE SIQG 80 ES SKF
Embout de tige à palier lisse Aucun
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La bague intérieure déborde des deux côtés. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement ; pour les tailles 16 et supérieures, elle peut aussi être relubrifiée via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 171,5 mm |
| Matière | acier à roulements |
| Jeu Radial | cn |
| Série | siqg..es |
| Filet intérieur | m 64x3 |
| Charge dynamique de base | 400 N |
| Longueur | 272,5 mm |
| Diamètre extérieur | 171,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 155,95 € HT
/ unité
1 387,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours