Embout à rotule INA GAKR8-PW-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAKR8-PW-A
Rubix :0269-1003503
Fabricant :0066336760000
EAN :4012802524581
EMBOUT A ROTULE GAKR 8 PW-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête24 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAKR 8 PW-A INA


Embout à rotule GAKR..-PW, filetage extérieur, sans entretien

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête24 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegakr..-pw
Longueur54 mm
Diamètre extérieur19 mm
40,74 HT
/ unité
48,89 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h