Embout à rotule SKF SA 40 TXE-2LS

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SA 40 TXE-2LS
Rubix :0301-1096128
Fabricant :188683
EAN :7316572082102
EMBOUT A ROTULE SA 40 TXE-2LS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre tête94 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SA 40 TXE-2LS SKF


Plain bearing Rod end With seals
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/tissu de PTFE et un joint frottant à triple lèvre des deux côtés. La rotule ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite. Certaines tailles présentent des dimensions de raccord différentes (série SA(L)A).

Points forts

- Longue durée de vie
- Sans entretien
- Convient aux charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre tête94 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesa
Filet intérieurm 42x3
Charge dynamique de base280 N
Longueur194 mm
Diamètre extérieur94 mm
365,40 € HT
/ unité
438,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours