Références
INA :GAL17-DO
Rubix :0269-1003510
Fabricant :0066307230000
EAN :4012802523119


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 46 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAL 17 DO INA
Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, ouverte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 46 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gal..-do |
| Longueur | 92 mm |
| Diamètre extérieur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,36 € HT
/ unité
95,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h