Embout à rotule SKF SIL 6 E

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIL 6 E
Rubix :0301-1357599
Fabricant :23502
EAN :7316577003508
ROTULE ET COUSSINET SIL 6 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête22 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SIL 6 E SKF


Rotule à palier lisse avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée uniquement depuis le côté. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête22 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesil
Filet intérieurm 6
Charge dynamique de base3,4 N
Longueur43 mm
Diamètre extérieur22 mm
59,55 € HT
/ unité
71,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours