Références
INA :GAL15-UK
Rubix :0269-1003509
Fabricant :0066337220000
EAN :4012802524741


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 40 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAL 15 UK INA
Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à gauche, sans entretien, couche de glissement : PTFE composite, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, bague intérieure à surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte
Points forts
Supporte des charges unidirectionnelles. Sous certaines conditions, supporte les charges alternées.
Applications
Adapté pour les mouvements lents avec angles d’oscillation faibles à moyens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 40 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gal..-uk |
| Longueur | 83 mm |
| Diamètre extérieur | 26 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,58 € HT
/ unité
100,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h