Embout à rotule SKF SIA 40 ES-2RS

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIA 40 ES-2RS
Rubix :0301-1357842
Fabricant :23370
EAN :7316570378856
ROTULE ET COUSSINET SIA 40 ES-2RS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre tête94 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SIA 40 ES-2RS SKF


Embout de tige à palier lisse avec joints d'étanchéité
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier et un joint frottant à double lèvre des deux côtés. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite. Certaines tailles présentent des dimensions de raccord différentes (série SIA).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre tête94 mm
Matièreacier à roulements
Jeu Radialcn
Sériesia
Filet intérieurm 39x3
Charge dynamique de base100 N
Longueur191 mm
Diamètre extérieur94 mm
356,16 € HT
/ unité
427,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours