Embout à rotule SKF SIL 10 C

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIL 10 C
Rubix :0301-1074645
Fabricant :23455
EAN :7316577104656
EMBOUT A ROTULE SIL 10 C SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête30 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SIL 10 C SKF


Rotule à palier lisse avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de contact en acier/bronze fritté PTFE. La rotule ne requiert aucune maintenance. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête30 mm
Matièreacier à roulements
Jeu Radialcn
Sériesil
Filet intérieurm 10
Charge dynamique de base8,65 N
Longueur60 mm
Diamètre extérieur30 mm
109,35 HT
/ unité
131,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours