Embout à rotule INA GIL45-DO-2RS

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIL45-DO-2RS
Rubix :0269-1003867
Fabricant :0066353180000
EAN :4012802526615
EMBOUT A ROTULE GIL 45 DO 2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre tête102 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIL 45 DO 2RS INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type F, étanche

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre tête102 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegil..-do-2rs
Diamètre extérieur68 mm
480,17 HT
/ unité
576,20 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h