Références
INA :GIL17-DO
Rubix :0269-1003854
Fabricant :0066351800000
EAN :4012802526417


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 46 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIL 17 DO INA
Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type F, conception ouverte
Points forts
Supporte des charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par un zingage. Faible encombrement.
Applications
Adapté pour les charges alternées et sous certaines conditions pour les charges unidirectionnelles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 46 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gil..-do |
| Diamètre extérieur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,26 € HT
/ unité
109,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h