Embout à rotule INA GIR12-UK

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIR12-UK
Rubix :0269-1003881
Fabricant :0066329390000
EAN :4012802523713
EMBOUT A ROTULE GIR 12 UK INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre tête34 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIR 12 UK INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, sans entretien, couche de glissement : PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension série E, type F, bague intérieure surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte, filetage à droite

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre tête34 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegir..-uk
Diamètre extérieur22 mm
60,51 HT
/ unité
72,61 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h