Embout à rotule INA GAKL30-PW

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAKL30-PW
Rubix :0269-1487779
Fabricant :0066309520000
EAN :4012802523485
EMBOUT A ROTULE GAKL30-PW INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête70 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAKL30-PW INA


Embout à rotule GAKL..-PW, filetage extérieur, sans entretien

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête70 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegakl..-pw
Longueur145 mm
Diamètre extérieur55 mm
208,47 € HT
/ unité
250,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours