Embout à rotule INA GAKL12-PB-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAKL12-PB-A
Rubix :0269-1003458
Fabricant :0065516610000
EAN :4012802521993
EMBOUT A ROTULE GAKL 12 PB-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre tête32 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAKL 12 PB-A INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/bronze, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type M, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre tête32 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegakl..-pb
Longueur70 mm
Diamètre extérieur26 mm
79,56 € HT
/ unité
95,47 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h