Embout à rotule INA GIKL30-PW

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKL30-PW
Rubix :0269-1426300
Fabricant :0066349150000
EAN :4012802525861
EMBOUT A ROTULE 30X70X145

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête70 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE 30X70X145


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à gauche, sans entretien, couche coulissante : film PTFE, bague extérieure en laiton, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type F, conception ouverte

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête70 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegikl..-pw
Diamètre extérieur55 mm
228,87 € HT
/ unité
274,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours