Références
SKF :SAKAC 8 M
Rubix :0301-1065794
Fabricant :22240
EAN :7316577036117


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 25 mm |
| Matière | acier à roulements |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE SAKAC 8 M SKF
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze. La rotule nécessite une maintenance et les tailles 6 et supérieures peuvent être relubrifiées via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.
Points forts
- Adapté aux cas où un manque de lubrifiant peut se produire
- Simple et prêt à monter
- Facile à regraisser (tailles ≥ 6)
- Simple et prêt à monter
- Facile à regraisser (tailles ≥ 6)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 25 mm |
| Matière | acier à roulements |
| Jeu Radial | c2 |
| Série | sakac |
| Filet intérieur | m 8 |
| Charge dynamique de base | 7,2 N |
| Longueur | 56 mm |
| Diamètre extérieur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,23 € HT
/ unité
53,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h