Embout à rotule SKF SIL 17 C

Embouts

Voir les informations techniques
Références
SKF :SIL 17 C
Rubix :0301-1357682
Fabricant :23465
EAN :7316571034553
ROTULE ET COUSSINET SIL 17 C SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre tête47 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SIL 17 C SKF


Rotule à palier lisse avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de contact en acier/bronze fritté PTFE. La rotule ne requiert aucune maintenance. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre tête47 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesil
Filet intérieurm 16
Charge dynamique de base22,4 N
Longueur92 mm
Diamètre extérieur47 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,51 HT
/ unité
129,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours