Embout à rotule INA GIKR5-PW-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKR5-PW-A
Rubix :0269-1003843
Fabricant :0066350830000
EAN :4012802526264
EMBOUT A ROTULE GIKR 5 PW-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre tête18 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKR 5 PW-A INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, sans entretien, couche coulissante : film PTFE, bague extérieure en laiton, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges unidirectionnelles. Sous certaines conditions, supporte des charges alternées.

Applications

Convient aux mouvements lents avec des angles d'oscillation faibles à moyens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre tête18 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegikr..-pw
Diamètre extérieur13 mm
60,11 € HT
/ unité
72,13 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h