Références
INA :GIR20-UK
Rubix :0269-1003888
Fabricant :0066354820000
EAN :4012802526790


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 53 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIR 20 UK INA
Embout à rotule avec filetage intérieur, sans entretien, couche de glissement : PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension série E, type F, bague intérieure surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte, filetage à droite
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 53 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gir..-uk |
| Diamètre extérieur | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,16 € HT
/ unité
108,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours