Embout à rotule SKF SIKAC 16 M/VZ019

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIKAC 16 M/VZ019
Rubix :0301-1065810
Fabricant :23425
EAN :7316570477771
EMBOUT A ROTULE SIKAC16M/VZ019 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Diamètre tête43 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SIKAC16M/VZ019 SKF


Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze. La rotule nécessite une maintenance et les tailles 6 et supérieures peuvent être relubrifiées via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Points forts

- Convient en cas de pénurie de lubrifiant
- Simple et prêt à monter
- Facile à relubrifier (tailles ≥ 6)

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre tête43 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialc2
Sériesikac
Filet intérieurm 16x1,5
Charge dynamique de base21,6 N
Longueur86 mm
Diamètre extérieur43 mm
107,31 € HT
/ unité
128,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours