Embout à rotule SKF SAL 40 ES-2RS

Embout de tige à palier lisse

Voir les informations techniques

Références

SKF :SAL 40 ES-2RS
Rubix :0301-1065370
Fabricant :22303
EAN :7316570274561
EMBOUT A ROTULE SAL 40 ES-2RS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre tête94 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SAL 40 ES-2RS SKF


Palier lisse Extrémité de tige Avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier et un joint frottant à double lèvre des deux côtés. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite. Certaines tailles présentent des dimensions de raccord différentes (série SA(L)A).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre tête94 mm
Matièreacier à roulements
Jeu Radialcn
Sériesal
Filet intérieurm 42x3
Charge dynamique de base100 N
Longueur194 mm
Diamètre extérieur94 mm
361,33 € HT
/ unité
433,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours