Embout à rotule SKF SAL 8 C

Embout de tige à palier lisse

Voir les informations techniques

Références

SKF :SAL 8 C
Rubix :0301-1357598
Fabricant :22338
EAN :7316577003386
ROTULE ET COUSSINET SAL 8 C SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête25 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SAL 8 C SKF


Palier lisse Extrémité de tige Avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze fritté PTFE. La rotule ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête25 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesal
Filet intérieurm 8
Charge dynamique de base5,85 N
Longueur56 mm
Diamètre extérieur25 mm
55,81 € HT
/ unité
66,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours