Embout à rotule INA GIL17-DO-2RS

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIL17-DO-2RS
Rubix :0269-1304969
Fabricant :0066439810000
EAN :4012802528619
EMBOUT A ROTULE GIL17-DO-2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre tête46 mm
Matièreacier/acier (surface de contact glissante)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIL17-DO-2RS INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type F, étanche

Points forts

Supporte des charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par un zingage. Faible encombrement.

Applications

Adapté pour les charges alternées et sous certaines conditions pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre tête46 mm
Matièreacier/acier (surface de contact glissante)
Jeu Radialcn
Sériegil..-do-2rs
Filet intérieurm16
Typeembout de tige nécessitant entretien (filetage interne/femelle à gauche, étanchéité -2rs)
Poids0,25 kg
Charge dynamique de base48000 N
Angle25 °
Epaisseur14 mm
Diamètre d'alésage25 mm
Connexioninternal (female) left-hand rod end thread
NormeISO 12 240-4
Diamètre extérieur30 mm
117,21 € HT
/ unité
140,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours