Embout à rotule SKF SIL 15 ES

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIL 15 ES
Rubix :0301-1093878
Fabricant :23462
EAN :7316577003577
EMBOUT A ROTULE SIL 15 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre tête41 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SIL 15 ES SKF


Rotule à palier lisse avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un trou de lubrification situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre tête41 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesil
Filet intérieurm 14
Charge dynamique de base17 N
Longueur83 mm
Diamètre extérieur41 mm
93,70 HT
/ unité
112,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours