Embout à rotule INA GAL15-DO

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAL15-DO
Rubix :0269-1003508
Fabricant :0066337140000
EAN :4012802524598
EMBOUT A ROTULE GAL 15 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre tête40 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAL 15 DO INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, ouverte

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre tête40 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegal..-do
Longueur83 mm
Diamètre extérieur26 mm
68,26 HT
/ unité
81,91 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h