Embout à rotule INA GIR10-UK

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIR10-UK
Rubix :0269-1003879
Fabricant :0066353850000
EAN :4012802526684
EMBOUT A ROTULE GIR 10 UK INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête29 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIR 10 UK INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, sans entretien, couche de glissement : PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension série E, type F, bague intérieure surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte, filetage à droite

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête29 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegir..-uk
Diamètre extérieur19 mm
51,48 HT
/ unité
61,78 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h