Références
INA :GAKL25-PB
Rubix :0269-1003470
Fabricant :0066333900000
EAN :4012802524062


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 60 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAKL 25 PB INA
Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/bronze, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type M, conception ouverte
Points forts
Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.
Applications
Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 60 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gakl..-pb |
| Longueur | 124 mm |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,67 € HT
/ unité
282,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours