Embout à rotule INA GAL25-DO

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAL25-DO
Rubix :0269-1003514
Fabricant :0066337650000
EAN :4012802524727
EMBOUT A ROTULE GAL 25 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête64 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAL 25 DO INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, ouverte

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête64 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegal..-do
Longueur126 mm
Diamètre extérieur42 mm
130,40 € HT
/ unité
156,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h