Embout à rotule INA GIKL25-PB

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKL25-PB
Rubix :0269-1487946
Fabricant :0066348930000
EAN :4012802547511
EMBOUT A ROTULE GIKL25-PB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête60 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKL25-PB INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, DIN ISO 12240-4. dimension série K, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte des charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par un zingage. Faible encombrement.

Applications

Adapté pour les charges alternées et sous certaines conditions pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête60 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegikl..-pb
Diamètre extérieur47 mm
196,19 € HT
/ unité
235,43 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h