Références
INA :GIR25-DO-2RS
Rubix :0269-1302447
Fabricant :0066355120000
EAN :4012802526936


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 64 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIR25-DO-2RS INA
Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type F, étanche
Points forts
Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.
Applications
Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 64 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gir..-do-2rs |
| Diamètre extérieur | 42 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,16 € HT
/ unité
139,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h